Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 105Z45 suutinlaava # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLM 6UGK2

MILLER - WELDCRAFT 105Z45 Nozzle Lava #7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JLM Malli: 105Z45Ristiviite: 6UGK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 7 (7/16 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N17 suutinlaava # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMV 6UGP2 13N17€272.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 105Z45 Nozzle Lava #7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€323.52 / yksikkö