Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 80C-A08 puristustyökalu, 1/2 tuumaa | AB6DXY 21A871

PARKER 80C-A08 puristustyökalu, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6DXY Malli: 80C-A08Ristiviite: 21A871

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu kuolee
Värikoodisininen
Puristuskapasiteetti1 / 2 "
Korvaava die-koodi80C-A08

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sininen puristustyökalu, joka on suunniteltu hydrauliletkujen luomiseen ja korjaamiseen
    • Tarjoaa vuotamattoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän
    • Yhteensopiva hydrauliletkujen puristusten 82C-061L ja 80C-061 kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHinta
PARKER 80C-A04 puristustyökalu 1/4 tuumaa | AB6DXW 21A869 80C-A04punainen€530.79
PARKER 80C-A06 puristustyökalu, 3/8 tuuman | AB6DXX 21A870 80C-A06Keltainen€526.89
PARKER 80C-A10 puristustyökalu, 5/8 tuuman | AB6DXZ 21A872 80C-A10Oranssi€517.41
PARKER 80C-A12 puristustyökalu, 3/4 tuuman | AB6DYA 21A873 80C-A12Vihreä€530.79
PARKER 80C-A16 puristustyökalu, 1 tuuman | AB6DYB 21A874 80C-A16Musta€521.85
PARKER 80C-A20 puristustyökalu 1-1 / 4 tuumaa | AB6DYC 21A875 80C-A20Valkoinen€526.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 80C-A08 puristustyökalu, 1/2 tuumaa
€530.79 / yksikkö