Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET NE180-3 Handi Heet Tip No 3 | AF2AHZ 6PHH5

MILLER-SMITH EQUIPMENT NE180-3 Handi Heet -kärki nro 3

Varastossa
Tuote: AF2AHZ Malli: NE180-3Ristiviite: 6PHH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Liekin tyyppiIlma- / polttoainelämmitys
KaasupalveluAsetyleeni
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET ST605 Lämmityskärjen koko 19 tuumaa | AB9GHT 2CZU4 ST605MoniliekkiAsetyleeni-19" tai 483 mm€289.21
MILLER-SMITH-LAITTEET MT603 Lämmityskärjen koko 10 tuumaa Rosebud | AB9GHU 2CZU5 MT603MoniliekkiAsetyleeni-10" tai 254 mm€208.37
MILLER-SMITH-LAITTEET ST615 Lämmityskärjen koko 15.75 tuumaa | AB9GHV 2CZU6 ST615MoniliekkiPropaani / maakaasu-15-3/4" tai 400 mm€399.05
MILLER-SMITH-LAITTEET MT605 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 liekkiäAsetyleeni-73,085 BTU€188.04
MILLER-SMITH-LAITTEET MT610 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 liekkiäAsetyleeni-128,970 BTU€204.70
MILLER-SMITH-LAITTEET MT615 Lämmityskärjen sarja Metrinen 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani / maakaasu-182,000 - 280,000 XNUMX BTU€321.89
MILLER-SMITH-LAITTEET MT805 Lämmityskärki Metrinen kärjen koko 280000-208000 | AC7LYE 38N764 MT805MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani-280,000-208,000€352.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT NE180-3 Handi Heet -kärki nro 3
€77.33 / yksikkö