DAYTON Yleiskäyttöiset jaetut vaihemoottorit, TEFC, 1725 RPM, 48Z


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 48Z , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Jännite: 115 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
6XJ05
1.5 "4.7/3.31 / 4, 1 / 12-Telineen pohja1725/1140211.437 "€414.97
B
6XJ06BE
1.875 "3.21/69 2 / 16 "pohja1725111 "€267.96
B
6XJ07BE
1.875 "4.91/48 11 / 16 "pohja1725110.625 "€254.63

Yleiskäyttöiset jaetut vaihemoottorit, TEFC, 1725 RPM, 48Z

Daytonin yleiskäyttöiset jaetut vaihemoottorit on suunniteltu matalan ja keskisuuren vääntömomentin sovelluksiin, kuten puhaltimiin, puhaltimiin ja pieniin kuljettimiin, joissa vaaditaan asteittaista nopeutta. Niiden täysin suljetussa tuuletinjäähdytteisessä kotelossa, joka on valssattua terästä NEMA-rungossa, on jatkuvatoiminen moottori, jossa on useita nopeusasetuksia haluttua toimintaa varten. Luokan F eristys varmistaa toiminnan korkeissa lämpötiloissa. Ne on varustettu kuulalaakereilla tasaisen toimituksen takaamiseksi, kun taas akseli voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään. Valitse laajasta valikoimasta jaetun vaiheen moottoreita, saatavana 3.2, 4.7 ja 4.9 ampeerin virtaluokilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?