Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET ST605 Lämmityskärjen koko 19 tuumaa | AB9GHT 2CZU4

MILLER-SMITH EQUIPMENT ST605 Lämmityskärjen koko 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GHT Malli: ST605Ristiviite: 2CZU4
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
€289.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Asetyleenivirta87 cfh
Asetyleenipaine15 psi
Liekin tyyppiMoniliekki
Polttoainepaine15 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta96 cfh
Happipaine15 psi
Vihjeiden koko19" tai 483 mm
TyyppiRuusunnuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET MT603 Lämmityskärjen koko 10 tuumaa Rosebud | AB9GHU 2CZU5 MT603MoniliekkiAsetyleeni-10" tai 254 mm€208.37
MILLER-SMITH-LAITTEET ST615 Lämmityskärjen koko 15.75 tuumaa | AB9GHV 2CZU6 ST615MoniliekkiPropaani / maakaasu-15-3/4" tai 400 mm€399.05
MILLER-SMITH-LAITTEET MT605 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 liekkiäAsetyleeni-73,085 BTU€188.04
MILLER-SMITH-LAITTEET MT610 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 liekkiäAsetyleeni-128,970 BTU€204.70
MILLER-SMITH-LAITTEET MT615 Lämmityskärjen sarja Metrinen 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani / maakaasu-182,000 - 280,000 XNUMX BTU€321.89
MILLER-SMITH-LAITTEET MT805 Lämmityskärki Metrinen kärjen koko 280000-208000 | AC7LYE 38N764 MT805MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani-280,000-208,000€352.31
MILLER-SMITH-LAITTEET SC112 Lämmityskärki Sc-kärjen koko 289000 Btu | AC7LYH 38N770 SC112MoniliekkiPropaani-289,000 BTU€87.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT ST605 Lämmityskärjen koko 19 tuumaa
€289.21 / yksikkö