Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET ST615 Lämmityskärjen koko 15.75 tuumaa | AB9GHV 2CZU6

MILLER-SMITH EQUIPMENT ST615 Lämmityskärjen koko 15.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GHV Malli: ST615Ristiviite: 2CZU6
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
€399.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Liekin tyyppiMoniliekki
Polttoainepaine10 - 28 psi
KaasupalveluPropaani / maakaasu
Happivirta175-535 cfh
Happipaine18 - 65 psi
Vihjeiden koko15-3/4" tai 400 mm
TyyppiRuusunnuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET ST605 Lämmityskärjen koko 19 tuumaa | AB9GHT 2CZU4 ST605MoniliekkiAsetyleeni-19" tai 483 mm€289.21
MILLER-SMITH-LAITTEET MT603 Lämmityskärjen koko 10 tuumaa Rosebud | AB9GHU 2CZU5 MT603MoniliekkiAsetyleeni-10" tai 254 mm€208.37
MILLER-SMITH-LAITTEET MT605 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 liekkiäAsetyleeni-73,085 BTU€188.04
MILLER-SMITH-LAITTEET MT610 Lämpökärki Metrinen kärjen koko 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 liekkiäAsetyleeni-128,970 BTU€204.70
MILLER-SMITH-LAITTEET MT615 Lämmityskärjen sarja Metrinen 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani / maakaasu-182,000 - 280,000 XNUMX BTU€321.89
MILLER-SMITH-LAITTEET MT805 Lämmityskärki Metrinen kärjen koko 280000-208000 | AC7LYE 38N764 MT805MUTLI-liekkiPropyleeni / propaani-280,000-208,000€352.31
MILLER-SMITH-LAITTEET SC112 Lämmityskärki Sc-kärjen koko 289000 Btu | AC7LYH 38N770 SC112MoniliekkiPropaani-289,000 BTU€87.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT ST615 Lämmityskärjen koko 15.75 tuumaa
€399.05 / yksikkö