Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET MW209 Hitsauskärki Mw-kärjen koko 9 | AC7LYF 38N765

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 hitsauskärki Mw kärki, koko 9

Varastossa
Tuote: AC7LYF Malli: MW209Ristiviite: 38N765

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausvinkki
Asetyleenivirta23 XNUMX scfh
Asetyleenipaine10 psi
Liekin tyyppiYksi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta23 XNUMX scfh
Happipaine10 psi
Vihjeiden koko9
Hitsaa jopa3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET MW201 Hitsauskärjen koko 7.5 tuuman hitsit 1/32 tuumaa | AB9GHJ 2CZT2 MW201Pehmeä7-1/2" tai 191 mm€145.57
MILLER-SMITH-LAITTEET MW203 Hitsauskärjen koko 7.5 tuuman hitsit 5/64 tuumaa | AB9GHK 2CZT3 MW203Pehmeä7-1/2" tai 191 mm€144.76
MILLER-SMITH-LAITTEET MW205 Hitsauskärjen koko 7.5 tuuman hitsit 1/8 tuumaa | AB9GHL 2CZT5 MW205Pehmeä7-1/2" tai 191 mm€143.54
MILLER-SMITH -LAITTEET MW207 Hitsauskärjen koko 9 tuuman hitsit 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Pehmeä9" tai 229 mm€149.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 hitsauskärki Mw kärki, koko 9
€123.35 / yksikkö