Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET MC13-3 Talttauskärki Mc Tip Koko 3 | AC7LXU 38N748

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC13-3 talttauskärki Mc kärki, koko 3

Varastossa
Tuote: AC7LXU Malli: MC13-3Ristiviite: 38N748

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäristysvinkki
Asetyleenivirta24scfh
Asetyleenipaine10 psi
Polttoainepaine10 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta115 XNUMX scfh
Happipaine20 psi
Teräksen paksuus3/8 "leveä x 1/4" syvä
Vihjeiden koko3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC13-5 Talttauskärki Sc AC7LYK 38N772 SC13-5gougingAsetyleeni€94.96
MILLER-SMITH-LAITTEET SC23-3M Talttauskärki Sc | AC7LYN 38N778 SC23-3MMoniliekkipropeeni€160.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC13-3 talttauskärki Mc kärki, koko 3
€140.52 / yksikkö