Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC23-3M Talttauskärki Sc | AC7LYN 38N778

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC23-3M talttauskärki Sc

Varastossa
Tuote: AC7LYN Malli: SC23-3MRistiviite: 38N778

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäristysvinkki
Asetyleenivirta31 scfh propyleeniä
Asetyleenipaine10-15 psi propyleeni
Liekin tyyppiMoniliekki
Kaasupalvelupropeeni
Happivirta174 XNUMX scfh
Happipaine50-60 psi
Teräksen paksuus1/4 "leveä x 3/8" syvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET MC13-3 Talttauskärki Mc Tip Koko 3 | AC7LXU 38N748 MC13-3-Asetyleeni€140.52
MILLER-SMITH-LAITTEET SC13-5 Talttauskärki Sc AC7LYK 38N772 SC13-5gougingAsetyleeni€94.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC23-3M talttauskärki Sc
€160.89 / yksikkö