Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263349 Hitsauskäsineet 3d Xl Wing 11in Valkoinen Sininen Pr | AG3PMN 33RN18

MILLER ELECTRIC 263349 Hitsauskäsineet 3d Xl Wing 11in Valkoinen Sininen Pr

Varastossa
Tuote: AG3PMN Malli: 263349Ristiviite: 33RN18
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
€78.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalivuohennahkaa
VäriValkoinen / Sininen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus11 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203290500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263346 Hitsauskäsineet Tig S Womens Pr | AF7ECP 20XD79 263346S€78.33
MILLER ELECTRIC 263347 Hitsauskäsineet M Wing 11in valkoinen / sininen Pr | AG3PML 33RN16 263347M€78.33
MILLER ELECTRIC 263348 Hitsauskäsineet 3d-siipi 11 tuuman valkoinen sininen Pr | AG3PMM 33RN17 263348L€78.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263349 Hitsauskäsineet 3d Xl Wing 11in Valkoinen Sininen Pr
€78.33 / yksikkö