Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263347 Hitsauskäsineet M Wing 11in valkoinen / sininen Pr | AG3PML 33RN16

MILLER ELECTRIC 263347 Hitsauskäsineet M Wing 11in valkoinen / sininen Pr

Varastossa
Tuote: AG3PML Malli: 263347Ristiviite: 33RN16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalivuohennahkaa
VäriValkoinen / Sininen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus11 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203290500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263346 Hitsauskäsineet Tig S Womens Pr | AF7ECP 20XD79 263346S€78.33
MILLER ELECTRIC 263348 Hitsauskäsineet 3d-siipi 11 tuuman valkoinen sininen Pr | AG3PMM 33RN17 263348L€78.33
MILLER ELECTRIC 263349 Hitsauskäsineet 3d Xl Wing 11in Valkoinen Sininen Pr | AG3PMN 33RN18 263349XL€78.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263347 Hitsauskäsineet M Wing 11in valkoinen / sininen Pr
€78.33 / yksikkö