Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 228028 Työkalulaukku 22x14x2-1 / 2 tuuman 22 tasku | AC6KBX 34C270

MILLER ELECTRIC 228028 Työkalulaukku 22x14x2-1/2 tuumaa 22 taskua

Varastossa
Tuote: AC6KBX Malli: 228028Ristiviite: 34C270

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Syvyys14 "
Korkeus2.5 "
MateriaaliPolyesteri w / PVC-taustalla
Sisätaskut9
Ulkotaskujen määrä13
Palojen lukumäärä1
Taskut22
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys22 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 228028 Työkalulaukku 22x14x2-1/2 tuumaa 22 taskua
€96.61 / yksikkö