Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 198855 Suutin 300/400a: n reikä 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE7FTV 5XRZ0

MILLER ELECTRIC 198855 Suutin 300/400a reikä 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7FTV Malli: 198855Ristiviite: 5XRZ0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutin
Pora Dia.5 / 8 "
MateriaaliKupari
Koko5 / 8 vuonna
Tyylihuligaani
TyyppiRuuvaa kiinni (300 / 400A)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.MateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 186405 Suuttimen huuhtelu | AE7FTT 5XRY8 186405-Kupari-Puola-asesuutin€17.85
MILLER ELECTRIC 199613 Suuttimen huuhtelureikä 5/8 tuuman ruuvi | AE7FTU 5XRY9 1996135 / 8 "Messinki5 / 8 vuonnaPuola-aseRuuvaa kiinni€38.98
MILLER ELECTRIC 199618 Suutin 500a Reikä 5/8 tuumaa | AE7FTW 5XRZ1 1996185 / 8 "Kupari5 / 8 vuonnahuligaaniRuuvaa suutin (500A)€49.47
MILLER ELECTRIC 169724 Suutin 1/2 1/8 syvennys | AE7FTX 5XRZ2 1697241 / 2 "Kupari1 / 2 "M-sarjan1/8 syvennys€41.63
MILLER ELECTRIC 169725 Suutin 5/8 1/8 syvennys | AE7FTY 5XRZ3 1697255 / 8 "Kupari5 / 8 "M-sarjan1/8 syvennys€45.37
MILLER ELECTRIC 169727 Suutin 5/8 1/8 kiinni | AE7FTZ 5XRZ4 1697275 / 8 "Kupari5 / 8 "M-sarjan1/8 tikku€41.97
MILLER ELECTRIC 226190 Suutin M-sarja Flux Cored | AE7FUA 5XRZ5 226190-Kupari-M-sarjanFlux Cored€19.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 198855 Suutin 300/400a reikä 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€74.38 / yksikkö