Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-urapuristinsarja 5 / 16-18 ST | AH4CRA 34CX04

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-urapuristinsarja 5/16-18 ST

Varastossa
Tuote: AH4CRA Malli: 10641Ristiviite: 34CX04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-uran kiinnityssarja
Halkaisija5 / 16 "
Aseman koko3 / 16 "
voima750 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys1-7 / 64 "
Kokonaiskorkeus13 / 16 "
kokonaisleveys5 / 8 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puristintyyli: Cam-toiminta
    • T-korttipaikan koko: 7/16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHalkaisijaAseman kokovoimaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 T-urapuristinsarja 1 / 4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€215.42
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 T-uran kiinnityssarja 1/2 tuumaa | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€223.82
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 T-urapuristinsarja 3 / 8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€228.23
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 T-urakiristinsarja 5/8 tuumaa | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1-17 / 64 "1.25 "1"1"€228.09
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 T-urapuristinsarja 1 / 2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1.375 "1.375 "1"1"€228.11
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 T-urapuristinsarja 8 mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm15mm12.7mm12mm€233.89
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50644 T-urainen puristinsarja 10 mm ST | AH4CRG 34CX10 50644M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm18.95mm14.2mm12mm€233.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-urapuristinsarja 5/16-18 ST
€228.34 / yksikkö