Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 191065 Liner Fastip 15 jalkaa | AC7FFN 38G576

MILLER ELECTRIC 191065 Liner Fastip 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7FFN Malli: 191065Ristiviite: 38G576

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
MateriaaliPTFE
Tyyli15 ft.
TyyppiFastip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyliTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 136682 Liner Ptfe .023-.035 - Pakkaus 3 | AC7FFE 38G568 136682PTFEPääputkiPTFE0.023-0.035 "€79.51
MILLER ELECTRIC 136683 Liner Ptfe .045-1 / 16 - Pakkaus 3 | AC7FFF 38G569 136683PTFEPääputkiPTFE0.045-1 / 16 "€78.96
MILLER ELECTRIC 212156 Liner Pronssi .030-1 / 16 - Pakkaus 2 | AC7FGH 38G595 212156PronssiPääputkiPronssi0.030-1 / 16 "€84.42
MILLER ELECTRIC 229431 vuoraus, .047-.062" johdinkoko, PTFE materiaali | AC7FGL 38G598 229431PTFEPääputkiPTFE0.047-0.062 "€28.55
MILLER ELECTRIC 229891 Vuori 25 jalkaa | AC7FGN 38G601 229891Nylon25 ft.Nylon-€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 191065 Liner Fastip 15 jalkaa
€91.36 / yksikkö