Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4006-G Pipe Marker Argon Green 8 To 9-7/8 In | AE4KKE 5LEH8

BRADY 4006-G Pipe Marker Argon Green 8 - 9-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE4KKE Malli: 4006-GRistiviite: 5LEH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7015-3C putkimerkintä argonvihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZMM 5ACF7 7015-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.01
BRADY 7016-3C putkimerkintä argon sininen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZMR 5ACG1 7016-3C2.75 "sininen3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.01
BRADY 7016-4 putkimerkintä argon sininen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZMT 5ACG2 7016-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.21
BRADY 7322-3C putkimerkintä argonruskea 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AHK 5AEF5 7322-3C2.75 "Ruskea3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.01
BRADY 7322-4 putkimerkintä Argon Brown 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHL 5AEF6 7322-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.21
BRADY 4006-A putkimerkintä argonvihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZEG 5GXG4 4006-13 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.96
BRADY 4006-B -putkimerkintä Argon Green 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZEH 5GXG5 4006-B7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4006-G Pipe Marker Argon Green 8 - 9-7/8 In
€33.26 / yksikkö