Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 177890 Vakiokärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - pakkaus 5 | AC7FGX 38G609

MILLER ELECTRIC 177890 Vakiokärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AC7FGX Malli: 177890Ristiviite: 38G609

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinkki
Ampeeria50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 50 AMP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 177890 Vakiokärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - Pakkaus 5
€49.56 / yksikkö