Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 079606 Vetopyöräsarja V-Knurl | AH3FRD 31MJ90

MILLER ELECTRIC 079606 Vetorullasarja V-Knurl

Varastossa
Tuote: AH3FRD Malli: 079606Ristiviite: 31MJ90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Roll -sarja
KäytettäväksiMillermatic (R) 200, 210, 212, 250, 251, 252, kaksoisjännitetulo, Pulser- ja Vintage-hitsaajat, matkalaukkusarja tai Reach-langansyöttölaitteet
MateriaaliTeräs
Tyylipakki
Tyyppi2-rullainen V-Knurl
Langan koko0.035

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 079595 Drive Roll -sarja 0.035 tuumaa | AB4MMX 1Z621 079595V-ura (Hardwire)0.035 "€92.81
MILLER ELECTRIC 151037 Vetorullasarja 4-rullinen U-uritettu 0.047 | AC7FEA 38G540 1510374 Rulla, U-uritettu0.047 "€227.04
MILLER ELECTRIC 079596 Vetorullasarja 2 Rulla V-uritettu 0.045 | AC7FEC 38G542 0795962 rullaa, uritettu0.045 "€92.81
MILLER ELECTRIC 079607 Vetorullasarja 2-rullinen V-knurl 0.045 | AC7FED 38G543 0796072 rullaa, V-Knurl0.045 "€163.13
MILLER ELECTRIC 079609 Vetorullasarja 2 Rulla V-nuurre 0.062 | AC7FEE 38G544 0796092 rullaa, V-Knurl0.062 "€163.13
MILLER ELECTRIC 151026 vetorullasarja, 4 vetorullaa, V-urallinen tyyppi, 0.035 tuuman langan halkaisija | AC7FEJ 38G548 1510264-rullainen, uritettu0.035 "€160.13
MILLER ELECTRIC 151027 Vetorullasarja 4-rullainen, uritettu 0.045 | AC7FEK 38G549 1510274-rullainen, uritettu0.045 "€160.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 079606 Vetorullasarja V-Knurl
€163.13 / yksikkö