LENOX TOOLS 95663QPB154725 Vannesahan terä 15 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE7AAD 5WDL6

LENOX TOOLS 95663QPB154725 vannesahanterä 15 jalkaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AAD Malli: 95663QPB154725Ristiviite: 5WDL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaQXP
Pituus15 '6 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti4/6
Paksuus0.042 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 81245RPB175180 Vannesahan terä 17 jalkaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys | AC6MDV 34F750 81245RPB17518017ft.3/40.035 "Raker1.5 "€261.50
LENOX TOOLS 19311RPB154775 Vannesahan terä 15 jalkaa 8 tuumaa pituus | AC6MDW 34F751 19311RPB15477515 '8 "3/40.042 "Raker1.25 "€215.42
LENOX TOOLS 28263RPB195790 Vannesahanterä 19 jalkaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys | AC6MDX 34F752 28263RPB19579019ft.3/40.035 "Raker1.5 "€290.29
LENOX TOOLS 1788964 Vannesahan terä 18 jalkaa 6 tuumaa pituus | AC6MDY 34F753 178896418 '6 "3/40.042 "Raker1.5 "€284.22
LENOX TOOLS 1770655 Vannesahanterä 1 tuuman leveys bimetalli | AE6ZYL 5WDG6 177065510 '10-1 / 2 "5/80.035 "Muuttuja1"€118.61
LENOX TOOLS 95653QPB113355 Vannesahanterä 1 tuuman leveys 11 jalkaa pituus | AE6ZYM 5WDG7 95653QPB11335511ft.5/80.035 "Muuttuja1"€117.04
LENOX TOOLS 92889QPB113430 Vannesahan terä 11 jalkaa 3 tuumaa pituus | AE6ZYN 5WDG8 92889QPB11343011 '3 "2/30.035 "Muuttuja1"€123.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 95663QPB154725 vannesahanterä 15 jalkaa 6 tuumaa
€192.14 / yksikkö