Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FCF40RN Teollisuus- ja sähkösulake, 40A, 600VAC | BC8CTK

BUSSMANN FCF40RN teollisuus- ja sähkösulake, 40A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BC8CTK Malli: FCF40RN

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka CF
Korkeus29mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus300kA
Pituus54mm
Maks. Käyttölämpötila80 astetta C
Valmistaja SarjaFCF_RN
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiRadiaaliterän pistoke
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)600VDC
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokituseräPituusLeveysHinta
BUSSMANN FCF30RN Teollisuus- ja sähkösulake, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNNeliön muotoiset runkosulakkeet30A25mm300kAElektroninen sulake4819mm€111.41
BUSSMANN FCF3RN Teollisuus- ja sähkösulake, 3A, 600VAC | BC7YAY FCF3RNNeliön muotoiset runkosulakkeet3A25mm300kAElektroninen sulake4819mm€49.12
BUSSMANN FCF10RN-luokan CF-sulake, Nopeasti toimiva, 600VAC/600VDC, Neliömäinen terässulake | BC7ZFB FCF10RNNeliön muotoiset runkosulakkeet10A25mm300kATerän sulake4819mm€49.12
BUSSMANN FCF15RN teollisuusvirtasulake, 15A, 600VAC, 12 kpl | BC7ZXN FCF15RNNeliönmuotoinen runko15A25mm300kATeollisuuden sulake4819mm€49.12
BUSSMANN FCF80RN Teollisuus- ja sähkösulake, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNNeliön muotoiset runkosulakkeet80A32mm200kAElektroninen sulake76mm25mm€172.91
BUSSMANN FCF25RN Teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNNeliön muotoiset runkosulakkeet25A25mm300kAElektroninen sulake4819mm€49.12
BUSSMANN FCF60RN Teollisuus- ja sähkösulake, 60A, 600VAC | BC8DPT FCF60RNNeliön muotoiset runkosulakkeet60A29mm300kAElektroninen sulake54mm25mm€189.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FCF40RN teollisuus- ja sähkösulake, 40A, 600 VAC
€83.77 / yksikkö