Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJT 49U954

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT pudotusrajoitin 9 jalkaa polyesteripunainen

Varastossa
Tuote: AG7AJT Malli: MFL-16-Z7/9FTRistiviite: 49U954

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
jarrujärjestelmäSisäiset lukitushanat
Kaapelin halkaisija1"
Väripunainen
KoteloIskunkestävä nailon
Pituus9ft.
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenAlumiininen lukitushaka, jonka lujuus on 3600 paunaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiIlman kiinnityspistoketta
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriKoteloPituusLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lbHarmaaNylon7.5ft.Vectron (R) -ydin, polyesteritakki5K-kiinnityskoukkuTwin Turbo D-rengasliitin2€1,465.25
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriKääntyvä napsautuskoukkuIlman kiinnityspistoketta1€431.68
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaaIlman kiinnityspistoketta1€415.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT pudotusrajoitin 9 jalkaa polyesteripunainen
€417.34 / yksikkö