Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT pudotusrajoitin 9 jalkaa polyesteripunainen

Varastossa
Tuote: AG7AJL Malli: MFL-5-Z7/9FTRistiviite: 49U943

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
jarrujärjestelmäSisäiset lukitushanat
Kaapelin halkaisija1"
Väripunainen
KoteloIskunkestävä nailon
Pituus9ft.
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenKääntyvä napsautuskoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiIlman kiinnityspistoketta
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriKoteloPituusLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lbHarmaaNylon7.5ft.Vectron (R) -ydin, polyesteritakki5K-kiinnityskoukkuTwin Turbo D-rengasliitin2€1,465.25
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriAlumiininen lukitushaka, jonka lujuus on 3600 paunaaIlman kiinnityspistoketta1€417.34
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaaIlman kiinnityspistoketta1€415.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT pudotusrajoitin 9 jalkaa polyesteripunainen
€431.68 / yksikkö