Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Putoamisenrajoitin Vectron Polyesteri 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6FUM Malli: MFLTB-1/7.5FTRistiviite: 5RPT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,465.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriHarmaa
KoteloNylon
Pituus7.5ft.
Linjan materiaaliVectron (R) -ydin, polyesteritakki
Ankkurointiliitännän lukitseminen5K-kiinnityskoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiTwin Turbo D-rengasliitin
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriKoteloPituusLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHinta
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriKääntyvä napsautuskoukkuIlman kiinnityspistoketta1€431.68
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriAlumiininen lukitushaka, jonka lujuus on 3600 paunaaIlman kiinnityspistoketta1€417.34
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 jalkaa polyesteriä punainen | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.punainenIskunkestävä nailon9ft.PolyesteriTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaaIlman kiinnityspistoketta1€415.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Putoamisenrajoitin Vectron Polyesteri 400 Lb.
€1,465.25 / yksikkö