MILLER BY HONEYWELL GS0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWT 5RRA5

MILLER BY HONEYWELL GS0030 pystysuora portaiden järjestelmäsarja 30 jalkaa pitkä

Tuote: AE6FWT Malli: GS0030Ristiviite: 5RRA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,409.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus30ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GS0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalkaa | AE6FWU 5RRA7 GS005050ft.€7,745.08
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWV 5RRA8 GS006060ft.€13,821.62
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl AE6FWW 5RRC2 GS0100100ft.€15,144.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GS0030 pystysuora portaiden järjestelmäsarja 30 jalkaa pitkä
€4,409.92 / yksikkö