MILLER BY HONEYWELL GS0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl AE6FWW 5RRC2

MILLER BY HONEYWELL GS0100 pystysuoraportaat järjestelmäsarja 100ftl

Tuote: AE6FWW Malli: GS0100Ristiviite: 5RRC2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,144.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus100ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.1
Laivan korkeus (cm)51.44
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GS0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWT 5RRA5 GS003030ft.€4,409.92
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalkaa | AE6FWU 5RRA7 GS005050ft.€7,745.08
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GS0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWV 5RRA8 GS006060ft.€13,821.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GS0100 pystysuoraportaat järjestelmäsarja 100ftl
€15,144.90 / yksikkö