MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7 / 88FT Suljettu avaruusvinssi, vinssin kaapelin pituus 88 jalkaa, 350 paunaa. Maks. Työkuorma | CD3KEP 45JJ95

MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7/88FT Suljetun tilan vinssi, vinssin kaapelin pituus 88 jalkaa, 350 lbs. Max. Työkuorma

Varastossa
Tuote: CD3KEP Malli: 8441-Z7/88FTRistiviite: 45JJ95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusvinssi
VäriKeltainen
Korkeus11 "
Pituus7 11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma350 lb
TyyppiMateriaali
Leveys12 "
Vinssin kaapelin pituus88 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus3600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7 / 65FT Kiinteä vinssi 65 jalkaa terästä | AC2EGX 2JFC8 8442-Z7 / 65FTKulta20.5 "10 "Teräshitsaus, keltainen kromilevyHenkilöstö 2-tie7"€3,824.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7/88FT Suljetun tilan vinssi, vinssin kaapelin pituus 88 jalkaa, 350 lbs. Max. Työkuorma
€1,457.32 / yksikkö