MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7 / 65FT Kiinteä vinssi 65 jalkaa terästä | AC2EGX 2JFC8

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Suljetun tilan vinssi 65 jalkaa terästä

Varastossa
Tuote: AC2EGX Malli: 8442-Z7/65FTRistiviite: 2JFC8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,824.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusvinssi
VäriKulta
Korkeus20.5 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräshitsaus, keltainen kromilevy
Maks. Työkuorma350 lb
TyyppiHenkilöstö 2-tie
Leveys7"
Vinssin kaapelin pituus65 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliTeräs
Vinssin kaapelin vetolujuus3600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden nostaminen / laskeminen (20 kuvaa / min)
    • Vinssin kaapeli Dia. (3/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7 / 88FT Suljettu avaruusvinssi, vinssin kaapelin pituus 88 jalkaa, 350 paunaa. Maks. Työkuorma | CD3KEP 45JJ95 8441-Z7 / 88FTKeltainen11 "7 11 / 32 "TeräsMateriaali12 "€1,457.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Suljetun tilan vinssi 65 jalkaa terästä
€3,824.63 / yksikkö