Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 123N / SBK vartalohihna S 1 ankkuripiste | AA9GLV 1D859

MILLER BY HONEYWELL 123N/SBK rungon hihna S 1 ankkuripiste

Varastossa
Tuote: AA9GLV Malli: 123N/SBKRistiviite: 1D859

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
Ankkuripisteiden lukumäärä1
KokoS
NauhamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 123N / XLBK Body Belt Xl 1 Anchor Point | AA9GLU 1D858 123N / XLBKXL€134.24
MILLER BY HONEYWELL 123N // MBK Body Belt M 1 Anchor Point | AA9GLW 1D860 123N // MBKM€138.17
MILLER BY HONEYWELL 123N / LBK vartalohihna L 1 ankkuripiste | AA9GLX 1D861 123N / LBKL€134.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 123N/SBK rungon hihna S 1 ankkuripiste
€132.37 / yksikkö