Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE PDOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Purple PK200 | AG9HWG 20PG30

MIGHTY LINE PDOT2.7 Teollisuuden lattianauhamerkit Dot Purple PK200

Varastossa
Tuote: AG9HWG Malli: PDOT2.7Ristiviite: 20PG30

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Halkaisija2 11 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus2-11 / 16 "
Nauhan väriVioletti
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: ympyrä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeveysHinta
MIGHTY LINE ODOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveys, oranssi piste, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "€163.96
MIGHTY LINE GRYDOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveä, harmaa pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "€163.96
MIGHTY LINE PDOT Teollisuuden lattiateippi, 3.5 tuuman leveys, violetti pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "€170.35
MIGHTY LINE BRNDOT Teollisuuden lattiateipit Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "€170.35
MIGHTY LINE YDOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Pistekeltainen PK200 AG9HVZ 20PG23 YDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70
MIGHTY LINE RDOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Red PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70
MIGHTY LINE ODOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25 ODOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE PDOT2.7 Teollisuuden lattianauhamerkit Dot Purple PK200
€194.70 / yksikkö