Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE YDOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Pistekeltainen PK200 AG9HVZ 20PG23

MIGHTY LINE YDOT2.7 Teollisuuden lattianauhat, keltainen PK200

Varastossa
Tuote: AG9HVZ Malli: YDOT2.7Ristiviite: 20PG23
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
€178.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Halkaisija2 11 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus2-11 / 16 "
Nauhan väriKeltainen
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8824
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: ympyrä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeveysHinta
MIGHTY LINE ODOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveys, oranssi piste, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "€157.43
MIGHTY LINE GRYDOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveä, harmaa pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "€157.43
MIGHTY LINE PDOT Teollisuuden lattiateippi, 3.5 tuuman leveys, violetti pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "€165.95
MIGHTY LINE BRNDOT Teollisuuden lattiateipit Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "€165.95
MIGHTY LINE RDOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Red PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66
MIGHTY LINE ODOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25 ODOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66
MIGHTY LINE BDOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Dot Blue PK200 | AG9HWC 20PG26 BDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE YDOT2.7 Teollisuuden lattianauhat, keltainen PK200
€178.66 / yksikkö