FABORY B24670.025.0150 Machine Screw, 1-1/2 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 1200PK | CG7CMA 126U82

FABORY B24670.025.0150 Koneruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, hiiliteräs, kierrekoko 1/4-20, 1200 PK

Varastossa
Tuote: CG7CMA Malli: B24670.025.0150Ristiviite: 126U82

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.477 - 0.442 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9526
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24670.025.0150 Koneruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, hiiliteräs, kierrekoko 1/4-20, 1200 PK
€184.12 /pakkaus