Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE ODOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25

MIGHTY LINE ODOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Dot Orange PK200

Varastossa
Tuote: AG9HWB Malli: ODOT2.7Ristiviite: 20PG25
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
€178.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Halkaisija2 11 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus2-11 / 16 "
Nauhan väriOranssi
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mighty Line ODOT2.7 teollinen lattiateippimerkkisetti on hyödyllinen sisä-/ulkoaktiviteetteihin, kuten agilityharjoitteluun, harjoituksiin ja värien seurantaan. Tämä oranssi lattiateippi on turvallinen vaihtoehto maalauslinjoille.

Ominaisuudet:

  • Mighty Line ODOT2.7 teollisuuslattiateippimerkki asennetaan helposti mille tahansa lattialle tai matolle.
  • Siinä on kestävä vinyylirakenne, joka kestää hankausta.
  • Tämä heijastamaton teippi poistaa mahdollisimman vähän jäämiä puhdistusta varten.
  • Se sopii ihanteellisesti vilkkaiden käytävien ja lastauslaiturin käytävien merkitsemiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän teipin liimamateriaali?

Kumi.

K. Mikä on tämän nauhan paksuus?

A. 50 millimetriä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeveysHinta
MIGHTY LINE ODOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveys, oranssi piste, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "€157.43
MIGHTY LINE GRYDOT teollinen lattiateippimerkki, 3.5" leveä, harmaa pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "€157.43
MIGHTY LINE PDOT Teollisuuden lattiateippi, 3.5 tuuman leveys, violetti pistejalusta. Koko, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "€165.95
MIGHTY LINE BRNDOT Teollisuuden lattiateipit Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "€165.95
MIGHTY LINE YDOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Pistekeltainen PK200 AG9HVZ 20PG23 YDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66
MIGHTY LINE RDOT2.7 Teolliset lattiamerkit Dot Red PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66
MIGHTY LINE BDOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Dot Blue PK200 | AG9HWC 20PG26 BDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€178.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE ODOT2.7 Teollisuuden lattiateipit Dot Orange PK200
€178.66 / yksikkö