Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 3RG Lattian merkintäteippi, 3 leveys, vihreä, 100 jalkaa pitkä | AH2BUJ 24PT72

MIGHTY LINE 3RG -lattiamerkintäteippi, 3 "leveä, vihreä, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH2BUJ Malli: 3RGRistiviite: 24PT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Roll pituus100ft.
Nauhan väriVihreä
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3092
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MIGHTY LINE 3RR lattiamerkintänauha, 3 "leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä | AH2BUH 24PT70 3RR3"€251.83
MIGHTY LINE 3RW lattiamerkintänauha, 3 "leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AH2BUK 24PT73 3RW3"€251.83
MIGHTY LINE 2RO Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AH2BUL 24PT74 2RO2"€226.70
MIGHTY LINE 4RBLK lattiamerkintänauha, 4 "leveys, musta, 100 jalkaa pitkä | AH2BUM 24PT75 4RBLK4"€265.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 3RG -lattiamerkintäteippi, 3 "leveä, vihreä, 100 jalkaa pitkä
€251.83 / yksikkö