MIGHTY LINE 4RBLK lattiamerkintänauha, 4 leveyttä, musta, 100 jalkaa pitkä AH2BUM 24PT75

MIGHTY LINE 4RBLK -lattiamerkintäteippi, 4 tuumaa leveä, musta, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH2BUM Malli: 4RBLKRistiviite: 24PT75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Roll pituus100ft.
Nauhan väriMusta
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MIGHTY LINE 3RR lattiamerkintänauha, 3 "leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä | AH2BUH 24PT70 3RR3"€254.64
MIGHTY LINE 3RG lattiamerkintäteippi, 3" leveys, vihreä, 100 jalkaa pitkä | AH2BUJ 24PT72 3RG3"€254.64
MIGHTY LINE 3RW lattiamerkintänauha, 3 "leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AH2BUK 24PT73 3RW3"€254.64
MIGHTY LINE 2RO Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AH2BUL 24PT74 2RO2"€226.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 4RBLK -lattiamerkintäteippi, 4 tuumaa leveä, musta, 100 jalkaa pitkä
€265.61 / yksikkö