Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEYMOUR MIDWEST 87028GR Veden rikkakasvien hävittäjä 28 tuumaa | AD2MGJ 3RFN6 / 87028

SEYMOUR MIDWEST 87028GR Aquatic Weed Eradicator 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2MGJ Malli: 87028GRRistiviite: 3RFN6 / 87028

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden rikkakasvien hävittäjä
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys28 "
kahvan pituus132 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus1 / 4 "
Piikkien lukumäärä184
Piikkien kokonaisleveys28 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.889
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveyseräPiikkien lukumääräPiikkien kokonaisleveysHinta
SEYMOUR MIDWEST 86036GR Järven harava, kelluva 36 tuumaa | AD2MGH 3RFN4 / 86036 86036GRAlumiini36 "Rake-järvi3636 "€249.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 87028GR Aquatic Weed Eradicator 28 tuumaa
€265.48 / yksikkö