Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEYMOUR MIDWEST 86036GR Järven harava, kelluva 36 tuumaa | AD2MGH 3RFN4 / 86036

SEYMOUR MIDWEST 86036GR Lake Rake 36 tuuman kellukkeella

Varastossa
Tuote: AD2MGH Malli: 86036GRRistiviite: 3RFN4 / 86036

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRake-järvi
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys36 "
kahvan pituus132 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus2-3 / 4 "
Piikkien lukumäärä36
Piikkien kokonaisleveys36 "
Piikkimateriaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.12
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)169.67
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveyseräPiikkien lukumääräPiikkien kokonaisleveysHinta
SEYMOUR MIDWEST 87028GR Veden rikkakasvien hävittäjä 28 tuumaa | AD2MGJ 3RFN6 / 87028 87028GRTeräs28 "Veden rikkakasvien hävittäjä18428 "€265.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 86036GR Lake Rake 36 tuuman kellukkeella
€249.56 / yksikkö