SEYMOUR MIDWEST 49500GR Muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 48 tuumaa | AD2HCV 3PGC9 / 49500

SEYMOUR MIDWEST 49500GR muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HCV Malli: 49500GRRistiviite: 3PGC9 / 49500

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta / seulonta pyöreä kohta lapio
Terän pituus11.5 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppi# 2 Sileä takaterä
Terän leveys8.5 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuora, ergonominen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.76
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TOOLITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKahvan tyyppiHinta
SEYMOUR MIDWEST 49501GR Muta / seulonta pyöreäkärkinen lapio 29 tuumaa | AD2HCW 3PGD2 / 49501 49501GR11.75 "29 "D-kahva, ergonominen€150.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 49500GR muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 48 tuumaa
€144.07 / yksikkö