SEYMOUR MIDWEST 49501GR Muta / seulonta pyöreäkärkinen lapio 29 tuumaa | AD2HCW 3PGD2 / 49501

SEYMOUR MIDWEST 49501GR muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HCW Malli: 49501GRRistiviite: 3PGD2 / 49501

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta / seulonta pyöreä kohta lapio
Terän pituus11.75 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppi# 2 Sileä takaterä
Terän leveys8.5 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiD-kahva, ergonominen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TOOLITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKahvan tyyppiHinta
SEYMOUR MIDWEST 49500GR Muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 48 tuumaa | AD2HCV 3PGC9 / 49500 49500GR11.5 "48 "Suora, ergonominen€144.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 49501GR muta/seulonta pyöreäkärkinen lapio 29 tuumaa
€150.40 / yksikkö