Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB656 kuusiomutteri, luokka 2, 3/8-16 kierrekoko, 50 pk | AB9WHK 2FUB6

MIDWEST ACORN NUT MPB656 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 3/8-16, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WHK Malli: MPB656Ristiviite: 2FUB6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
täyttöjä2FUD5
Koko3 / 8-16
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB656 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 3/8-16, 50 pk
€59.13 /pakkaus