Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T DC-virtalähde 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92

SOLA/HEVI-DUTY SDP2-12-100T tasavirtalähde 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz

Varastossa
Tuote: AD7AVE Malli: SDP2-12-100TRistiviite: 4DA92
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
€281.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys3.58 "
Korkeus2.95 "
Pidä aikaaYli 25 ms
Hz43 ja 67
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet2.5 ja 3
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite10 - 12 VDC
Power Rating100W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
TyyliVaihtaminen
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLähtöjänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC-virtalähde 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 ja 635 - 6 VDC€233.13
SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T DC-virtalähde 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100T47 ja 6312 - 15 VDC€307.91
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC-virtalähde 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 ja 6348 - 56 VDC€272.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP2-12-100T tasavirtalähde 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz
€281.26 / yksikkö