Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 kierrekoko, 5/8 tuuman koko, 10 pk | AD3CEP 3XYJ4

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 kierrekoko, 5/8 tuuman koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD3CEP Malli: 14HTSP120Ristiviite: 3XYJ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff
Kehon pituus5 / 8 "
VäriLuonnollinen
Hex-leveys3 / 16 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Pituus5 / 8 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko# 6-32
Temp. alue185 F
Kierteen syvyys5 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusVäriHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Kierrekoko, 1/4 Koko, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Musta1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Nainen€20.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 kierrekoko, 5/8 tuuman koko, 10 Pk
€6.92 /pakkaus