LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED-upotettava siirrettävä kansi 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED upotettu Troffer 3500K 4254 lm

Varastossa
Tuote: AH9DPG Malli: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835Ristiviite: 39UM48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Certificationluokittelematon
Värilämpötila.3500K
CRI82
Valaisimen teho48.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5.5 "
lampun tyyppiLED
LED-vaihto2 Lamppu T8
Pituus48 "
Lumens4254
Lumenia wattia kohden89.0
Nimellinen Koko2 'x 4'
Nimetty elämä60,000 hr.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)123.98
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumenia wattia kohdenVärilämpötila.MalliNimetty elämäTemp. alueJänniteTakuuWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led-valaisin 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrinen kiinnitys50,000 hr.0-104 astetta F120/2775 vuoden takuu47-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Upotettu ympäristön troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KYmpäristön siirto50,000 hr.0-25 astetta C120/2775 vuoden takuu50€532.91
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Upotettu arkkitehtoninen siirtolaite 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkkitehti Troffer50,000 hr.0-25 astetta C120/2775 vuoden takuu50€720.29
LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED-upotettava siirrettävä 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-120 ja 2775 v.-€568.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED upotettu Troffer 3500K 4254 lm
€534.10 / yksikkö