FABORY B51411.019.0002 Lukitusmutteri, #10-32 Kierrekoko, 18-8 Grade, 4300PK | CG7LWL 42km29

FABORY B51411.019.0002 Lukitusmutteri, #10-32 kierrekoko, luokka 18-8, 4300PK

Varastossa
Tuote: CG7LWL Malli: B51411.019.0002Ristiviite: 42KM29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8118
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKiertyyppiLeveys asuntojen poikkiHinta
FABORY B51738.008.0001 Lukitusmutteri, #2-56 kierrekoko, 18-8 luokka | CG7MQN 42KP06 B51738.008.0001Ruostumaton teräs# 2-56tavallinentavallinen18-8UNC (karkea)-€7,932.67
Tarjouspyyntö
FABORY B51738.009.0001 Lukitusmutteri, #3-48 kierrekoko, 18-8 luokka | CG7MQP 42KP07 B51738.009.0001Ruostumaton teräs# 3-48tavallinentavallinen18-8UNC (karkea)-€9,824.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51411.019.0002 Lukitusmutteri, #10-32 kierrekoko, luokka 18-8, 4300PK
€751.24 /pakkaus