Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1824 Spline Drive -teräs 5/8 3/4 -maadoituskone | AC2MVE 2LDK8

BOSCH HS1824 Spline Drive Steel 5/8 3/4 Ground Tank Drive

Varastossa
Tuote: AC2MVE Malli: HS1824Ristiviite: 2LDK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline Drive -vasaran teräs
Varren tyyppi3/4 "kuusikulmio 21/32 pyöreällä teräksellä
Tyyppi5/8 ja 3/4 "maadoitustanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BOSCH HS1827 Spline Drive -terässuojalevyn varsi 12 L | AC2MVG 2LDL1 HS1827Peukalevyn varsi€62.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1824 Spline Drive Steel 5/8 3/4 Ground Tank Drive
€114.35 / yksikkö