Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 021024A100 Machine Screw, Flat, 10-24 Thread Size, 1 Size, 50Pk | AD7CKJ 4DJF4

MICRO PLASTICS 021024A100 Koneruuvi, litteä, 10-24 kierrekoko, 1 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CKJ Malli: 021024A100Ristiviite: 4DJF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340-0.385 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus149 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 021024A100 Koneruuvi, litteä, 10-24 kierrekoko, 1 koko, 50 pk
€0.95 /pakkaus