Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032S050 Socket Set Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1/2 Size, 50Pk | AD7QGN 4FXH3

MICRO PLASTICS 011032S050 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1/2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGN Malli: 011032S050Ristiviite: 4FXH3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.190 "
Aseman koko0.035 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään korkeus0.06 "
pään leveys0.06 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1 / 2 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032S050 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1/2 koko, 50 pk
€7.74 /pakkaus