Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NLFI20750NTE-025P Lukitusmutteri Nylon Insert 3/4-16, 25PK | AD7LDZ 4FAN9

APPROVED VENDOR NLFI20750NTE-025P lukkomutteri nailonsisäosa 3/4-16, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7LDZ Malli: NLFI20750NTE-025PRistiviite: 4FAN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC28 Maks.
Koko3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NLFI20750NTE-025P lukkomutteri nailonsisäosa 3/4-16, 25PK
€36.88 /pakkaus