Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SFL-250-46 reititin, yksiurainen muovi | AA8GRN 18F084

MICRO 100 SFL-250-46 reititin, yksiurainen muovi

Varastossa
Tuote: AA8GRN Malli: SFL-250-46Ristiviite: 18F084

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaVasen käsi
LeikkaustapaKierre
pääNeliö
Lopeta tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma25 astetta +/- 2 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYksi huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 SFL-062-42 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "€54.09
MICRO 100 SFL-125-22 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "€40.39
MICRO 100 SFL-125-24 -reititin, yksi huilu muovi | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "€40.27
MICRO 100 SFL-125-42 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRE 18F074 SFL-125-421 / 4 "€47.12
MICRO 100 SFL-125-44 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRF 18F075 SFL-125-441 / 4 "€46.91
MICRO 100 SFL-187-33 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "€46.90
MICRO 100 SFL-187-35 -reititin, yksihuiluinen muovi | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SFL-250-46 reititin, yksiurainen muovi
€47.41 / yksikkö