Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPR-4901800 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .490 syvyys 1.80 | AA7CXL 15U122

MICRO 100 QPR-4901800 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,490 Syvyys 1.80

Varastossa
Tuote: AA7CXL Malli: QPR-4901800Ristiviite: 15U122

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys1.8 "
Pora Dia.0.49 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus3.5 "
Projektio0.15 "
Säde0.005 "
Varsi Dia.0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunKokonaispituusSädeHinta
MICRO 100 QPR-4901000 -työkalun porauksen halkaisija .490 Syvyys 1.00 | AA7CXG 15U118 QPR-49010001"ALTiN päällystetty2.5 "0.008 "€150.78
MICRO 100 QPR-4901000X -työkalun porauksen halkaisija .490 Syvyys 1.00 | AA7CXH 15U119 QPR-4901000X1"päällystämätön2.5 "0.008 "€162.51
MICRO 100 QPR-4901500 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .490 syvyys 1.50 | AA7CXJ 15U120 QPR-49015001.5 "ALTiN päällystetty3"0.008 "€151.04
MICRO 100 QPR-4901500X Nopeavaihdon poraustyökalun reiän halkaisija .490 syvyys 1.50 | AA7CXK 15U121 QPR-4901500X1.5 "päällystämätön3"0.008 "€167.08
MICRO 100 QPR-4901800X Nopeavaihdettava poraustyökalun reiän halkaisija .490 Syvyys 1.80 | AA7CXM 15U123 QPR-4901800X1.8 "päällystämätön3.5 "0.008 "€183.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPR-4901800 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,490 Syvyys 1.80
€159.90 / yksikkö