Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QFG-230-030X uritustyökalu | AA7RKE 16L715

MICRO 100 QFG-230-030X uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7RKE Malli: QFG-230-030XRistiviite: 16L715

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.23 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2
Uran leveys0.03 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.05 "
Offset0.05 "
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.25 "
TyyliKasvojen ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QFG-180-020 uritustyökalu | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "päällystämätön0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€51.49
MICRO 100 QFG-180-020X Uratyökalu | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "ALTiN päällystetty0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€56.44
MICRO 100 QFG-180-030 uritustyökalu | AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "päällystämätön0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€53.08
MICRO 100 QFG-180-030X uritustyökalu | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "ALTiN päällystetty0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "€57.96
MICRO 100 QFG-230-020 uritustyökalu | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "päällystämätön0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€50.82
MICRO 100 QFG-230-020X uritustyökalu | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "ALTiN päällystetty0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€61.44
MICRO 100 QFG-230-030 uritustyökalu | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "päällystämätön0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "€53.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QFG-230-030X uritustyökalu
€61.44 / yksikkö